ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧ポンプ
ダイキン工業の ピストンポンプ
ダイキン ピストンポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10452837
品番
V23C13RHX-30
参考基準価格(税別)
¥389,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
25
ポンプ容量(cm
3
/rev)
23
トラスコ品番
838-8266
種類
ピストンポンプ
制御方式
コンビネーション制御
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
2.5〜7[25〜710]
吐出量(L/min)
(1800回転)12〜41.4
使用流体
石油系作動油
回転方向
軸端より見て:時計方向(右回転)
吐出口径
G1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500