ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧ポンプ
ダイキン工業の ピストンポンプ
モーターポンプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10452873
品番
M15A3X-5-100
参考基準価格(税別)
¥487,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
2.5〜7[25〜710]
ポンプ容量(cm
3
/rev)
14.8
電動機出力(kW)
3.7
トラスコ品番
838-8222
種類
ピストンポンプ
取付方式
フート取付形
電圧(V)
200(50/60Hz)、220(60Hz)
制御方式
プレッシャコンペンセータ制御
使用流体
石油系作動油
吐出口径
G1
極数(P)
4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません