ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧ポンプ
ダイキン工業の ピストンポンプ
モーターポンプ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10452882
品番
M15C13HX-3-100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥614,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
2.5〜7[25〜710]
ポンプ容量(cm
3
/rev)
14.8
電動機出力(kW)
2.2
トラスコ品番
838-8223
種類
ピストンポンプ
取付方式
フート取付形
電圧(V)
200(50/60Hz)、220(60Hz)
制御方式
コンビネーション制御
使用流体
石油系作動油
吐出口径
G1
極数(P)
4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600