ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧ポンプ
ダイキン工業の ピストンポンプ
モーターポンプ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10452898
品番
M38A3X-10-80
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,095,000
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
3.5〜21[35〜210]
ポンプ容量(cm
3
/rev)
37.7
電動機出力(kW)
7.5
トラスコ品番
838-8224
種類
ピストンポンプ
取付方式
フート取付形
電圧(V)
200(50/60Hz)、220(60Hz)
制御方式
プレッシャコンペンセータ制御
使用流体
石油系作動油
吐出口径
G1 1/4
極数(P)
4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません