※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エナパック
エナパックの ジャッキ
エナパックの 油圧シリンダー
エナパック 小型油圧ロータリーエアポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10453117
品番
XA-11G
参考基準価格(税別)
¥198,600
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
タイプ
単動
トラスコ品番
838-8271
質量(kg)
8.8
タンク容量(L)
0.8
吐出口径
NPT1/4-18
種類
その他ポンプ
騒音値(dB)
88
吐出量(L/min)
無負荷:2、70MPa:0.25
空気消費量(NL/min)
283〜1000
吐出量(cm
3
/ストローク)
無負荷:2.0、70MPa:0.25