※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エナパック
エナパックの 油圧ポンプ
エナパックの 電動ポンプ
エナパック 単相100V軽量電動油圧ポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10453187
品番
PUJ-1200B
参考基準価格(税別)
¥248,100
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
有効内容量(L)
2
吐出量(L/min)
低圧:3.31、高圧:0.32
仕様
圧力保持付/手動3方弁搭載/リモコン
トラスコ品番
838-8241
タイプ
単動
種類
その他ポンプ
電圧(V)
単相100
最高使用圧力(MPa)
低圧:1.4、高圧:70
電動機出力(kW)
0.4(0.5)