※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エナパック
エナパックの 油圧ポンプ
エナパックの 電動ポンプ
エナパック 単相100V軽量油圧電動ポンプ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10453205
品番
PUD-1100B
参考基準価格(税別)
¥314,200
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
有効内容量(L)
2
吐出量(L/min)
低圧:3.31、高圧:0.32
仕様
圧力保持ナシ/電磁2方弁搭載/リモコン
トラスコ品番
838-8240
タイプ
単動
種類
その他ポンプ
電圧(V)
単相100
最高使用圧力(MPa)
低圧:1.4、高圧:70
電動機出力(kW)
0.4(0.5)