※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲6m

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10457676 品番TPS-1608-0105Y
参考基準価格(税別)¥17,250 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐水性ポリウレタンを使用しています。
ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。
サイズおよび種類が豊富です。
寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色)
TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。
チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。
継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。
優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。

ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体圧縮空気 材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮 用途各種エア配管、エアツールに 仕様【接続相手】ホースフィッティング トラスコ品番808-4278 全長(mm)1000 質量(kg)1 長さ(m)6 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径(Φmm)11 外径(Φmm)16 使用範囲(mm)6000 使用範囲(m)6 コイル径(mm)108 継手口径Rc1/2 コイル長(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする