※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリットストレート 6mm/5m巻

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10459532 品番3-ST-6-5
参考基準価格(税別)¥4,570 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。
稼動部にも使用出来ます。
タッチチューブを溶着しています。
色分けする事が出来ます

内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 ライトブルー、黒、クリアブルー 用途各種エア配管 トラスコ品番808-3498 質量(kg)0.29 材質(本体)ポリウレタン 長さ(m)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする