※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
千代田通商の スプリングバランサー
セフティーワイヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10459724
品番
SW2-150
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,847
販売価格(税別)
¥
2,588
バスケットに入れる
メガホースバランサー用、ツール落下防止ワイヤーです。
ドライバー1本で取り付け完了します。
用途
MHB-83用ツール落下防止ワイヤー
仕様
MHB-83専用
トラスコ品番
808-4093
材質
ポリウレタン樹脂、ステンレスワイヤー
長さ(mm)
150
質量(g)
84
適合ホース外径(Φmm)
10.5(MH-8)