※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
6mmエアホースの取り回し手元部分に良さそうだったので購入しましたが・・・最大圧力が「0.4MPa」と刻印されています。当方の主な使用圧力が0.6MPa弱のため常用できません。一般的な「ウレタン」ホースが最大「0.8MPa」なので、同じつもりで購入しました。このような商品には最大圧力を明記するよう改善してください。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。情報は追記するように致します。