※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPS-10-35 タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商 10459925 TPS-10-35 タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商 10459925

タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ

(20件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用範囲(mm)2150 内径(Φmm)6.5 注文コード10459925 品番TPS-10-35
参考基準価格(税別)¥5,348 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は使用範囲・内径など62種類から選べます 他の種類を見る

タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。
小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。
柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。
機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。
耐水、耐寒性に優れています。
耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。
非常に軽量です。

最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8
(水)0.3
寸法D(Φmm)52 トラスコ品番808-4258 用途空圧・計装用制御機器等 材質(本体)ポリウレタン 質量(g)336.3 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5〜60 (水)0〜40 内径(Φmm)6.5 寸法A(mm)750 外径(Φmm)10 使用範囲(mm)2150 寸法B(mm)350 寸法C(mm)200 使用チューブTE-10 使用流体圧縮空気、水 使用真空圧力(kPa)-100 巻外径(Φmm)52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10460126
2024-12-01
用途:
ロボットハンドの開発
製造業

現物を手に取り、全体的にしっかりと形状を保持する一方、伸縮性は以外に乏しいと感じました。

2024-03-24
用途:
エアーダスターの接続チューブとして利用
その他業種

バリエーションが多く図面が読めないと購入に躊躇すると思いますがBのサイズがコイル部分の長さになるのでそこを参考に選択すると丁度良い長さの物が購入出来ると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
02125882
2021-08-31
用途:
髪の毛をカットする時に髪の毛を濡らすエアマシンのホース。
サービス業

普通に道具屋に注文すると6000円以上もするのですが、このホースを使い金具は元々のヤツを付ければ十分使えました。
金具が付いただけで4000円以上も値段差があると、このホースがあるととてもありがたいです。
もう2〜3本まとめ買いするつもりです。

1人が参考にしています
対象商品:
10460248
2021-09-18
用途:
エアソフトガン用

この商品は寸法と使用範囲だけではカール部が分からないのでレビューを参考に購入しました。
想像よりカール部分が短い印象ですが、何とか使えそうです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

"貴重なご意見ありがとうございます。
商品情報に寸法図および他寸法を追記させていただきます。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。"

対象商品:
02125846
2022-02-20
用途:
エアーツール用に
卸売・小売業

近くのホームセンターには、この様なサイズの商品が無くモノタロウさんで購入しました。

対象商品:
10460248
2020-09-17
用途:
ガスハンドガン用に購入
たんぽぽ鍼灸整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

レギュレーターを腰のベルトに装着して使用するにはほんの少し小さかった
だから、チェストリグのバンドの部分(右肩甲骨付近)に付けたらドンピシャ
スイッチングもしやすいし匍匐もできる 怪我の功名 いうことなし!
おぬぬめ!

1人が参考にしています
対象商品:
02125864
2018-04-24
用途:
タイヤチェンジャー
自動車・二輪車・自転車関連業

同じものがタイヤチェンジャー屋から買うよりかなり安く変えた

対象商品:
02125864
2017-12-24
用途:
細かい部品のほこり飛ばしなど。
愛和歯研 様 (サービス業)

柔らかく伸ばしても1m程伸びて徐々に戻り使いやすいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする