※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
マルチスパイラル 4mm/使用範囲723mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤
透明、青、ライトグリーン
透明、青、ライトグリーン、緑、黄
透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10463172
品番
6-MPS-4-10S
参考基準価格(税別)
¥6,041
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途
各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)
2
外径(Φmm)
4
色
透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤
トラスコ品番
808-3763
材質(本体)
ポリウレタン
質量(g)
98.9
使用温度範囲
-5~60℃
山数
10
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)
5
使用範囲(mm)
723
使用流体
圧縮空気、真空
芯数
6
コイル径(mm)
35
最高真空圧力(kPa)
-100(20℃)
コイル長(mm)
129