T型ホース継手 NO.13T

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10467065 品番 NO.13T 7MM
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

エアー配管用中間継ぎ手です。

サイズ外径7mm 用途エアー配管、回路中や末端のコネクト 仕様T型3箇所7mm トラスコ品番805-0706 材質真鍮 形状T型ホース継手 全長(mm)55 質量(g)16 使用温度範囲(℃)-10〜60 内径(Φmm)4 規格T型3箇所7mm 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法A(mm)18 外径(Φmm)7 長さB(mm)18 使用流体圧縮空気 寸法G(mm)31.5
注意
※空気専用です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:499

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10467065
2022-10-07
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかったサイズの物が購入することが出来て便利でした。

1人が参考にしています
対象商品:
10467074
2021-03-29
用途:
工場内エア-配管に使用
製造業

エア-漏れのため交換部品として購入しました。以前は古い組み立て式継手だったのでかなり小さく感じました。コストもこちらの方が安く済み助かりました。

対象商品:
10467065
2021-01-17
用途:
水漏れ部のメンテナンス
有限会社シ-ナ 様 (建設業・工事業)

とにかく当日出荷がありがたい。工事に間に合いました。  ありがとうございます。

対象商品:
10467056
2019-07-16
用途:
微差圧計測の大気端
建設業・工事業

「トアロン-Gチューブ(内径4mm)」と接続確認。ややきつい。

3人が参考にしています
対象商品:
10467065
2018-10-03
用途:
レストア車両に使用しました。
筑紫台高校 様 (教育・研究機関)

レストア車両のバキュームホースの継手に使用しました、大変満足してます。

対象商品:
10467065
2017-10-03
用途:
エアーホースの分岐

ガレージのエアー配管の分岐に使用しましたが、ホースバンドで締めるだけだと、少しずつエア漏れするみたいです。もともと細いホースには、バンドで締めるタイプは、バンドの内径曲率がキツくて全面きっちり圧がかかりにくいので、あまり向いてない気がします。

2017-04-20
用途:
オートバイの燃料分岐

特に不具合も感じず1年弱使用しています。表面がツルツルに仕上げてあるので外径とホース内径が近いと抜けやすいです。それを考慮して寸法選択すれば大変良いです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする