※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウレタンホースジョイント

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10467144 品番 NO.8512M
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
形状ホースジョイント 接続ねじ種類PT 適合チューブ外径(Φmm)12 適合チューブ内径(Φmm)8.5 トラスコ品番805-0813 質量(g)46 接続ねじ1/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10467144
2017-07-06
用途:
飲食店で料理提供
自動車・二輪車・自転車関連業

機械と配管間の、ホースがスッキリまとまりました。
品質も、良かったです。

対象商品:
10467135
2017-02-20
用途:
ホースの補修

千代田通商ホースニップルと組み合わせて、ホースの延長や
ヤブレ箇所の補修の為購入、まだ到着しておらず、組み合わせ
られるか心配、ただタケノコのホースバンドよりかはスマートで
確実になるはずなので、到着に期待。

対象商品:
10467135
2017-03-12
用途:
エアーコンプレッサーとドライアーシステムとの接続用に使用

エアー漏れが無く接続が容易で安定したエアー供給が可能でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする