※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近畿製作所
近畿製作所の カプラー/レバーカップリング
近畿製作所の カプラー
エアージョイントソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10467232
品番
NO.35S
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ソケットorプラグ
ソケット
トラスコ品番
805-0769
形状
ソケット
質量(g)
110
適合チューブ外径(Φmm)
10
適合チューブ内径(Φmm)
6.5