近畿製作所
近畿製作所の 汎用管継手
近畿製作所の SUSワンタッチ管継手
ステンレスホース継手 NO.13S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10467485
品番
NO.13S 1/4
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
エアー配管用中間継ぎ手です。
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1.0
トラスコ品番
805-0701
質量(g)
14
用途
エアー配管、回路中や末端のコネクト
仕様
両口タケノコ1/4
材質
ステンレス
形状
ステンレスホース継手
使用温度範囲(℃)
-10〜60
注意
※空気専用です。