近畿製作所
近畿製作所の 汎用管継手
近畿製作所の SUSワンタッチ管継手
ステンレスホース継手 NO.13S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10467494
品番
NO.13S 1/8
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
エアー配管用中間継ぎ手です。
使用流体
圧縮空気
トラスコ品番
805-0702
質量(g)
7
用途
エアー配管、回路中や末端のコネクト
仕様
両口タケノコ1/8
材質
ステンレス
形状
ステンレスホース継手
注意
※空気専用です。