※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NO.8PT 3/4 ニップル No.8PT 近畿製作所 10467713 NO.8PT 3/4 ニップル No.8PT 近畿製作所 10467713

ニップル No.8PT

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10467713 品番 NO.8PT 3/4
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
形状ニップル 接続ねじ種類PF タイプ片方テーパー トラスコ品番805-0857 材質真鍮 質量(g)96 使用温度範囲(℃)-10〜60 最高使用圧力(MPa)1.0 接続ねじ3/4
注意
※色は画像と異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10467625
2017-06-13
用途:
エアー工具の接続

エアー工具にこのニップルを付けてさらにカプラーを付けて使用しています。場所によって、エアーカプラーに対応しています。普段はスーパーカプラーですが、出張のときはハイカプラで対応しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする