※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近畿製作所
近畿製作所の 汎用管継手
近畿製作所の 配管用ワンタッチ管継手
ホース継手 NO.13
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10467792
品番
NO.13 1/2
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
エアー配管用中間継ぎ手です。
使用流体
圧縮空気
用途
エアー配管、回路中や末端のコネクト
仕様
両口タケノコ1/2
トラスコ品番
805-0695
材質
真鍮
形状
ホース継手
質量(g)
47
注意
※空気専用です。