※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近畿製作所
近畿製作所の 汎用管継手
近畿製作所の 配管用ワンタッチ管継手
ホース継手 NO.13
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10467826
品番
NO.13 3/4
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
エアー配管用中間継ぎ手です。
使用流体
圧縮空気
用途
エアー配管、回路中や末端のコネクト
仕様
両口タケノコ3/4
トラスコ品番
805-0698
材質
真鍮
形状
ホース継手
質量(g)
104
注意
※空気専用です。