※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールコック(内ネジ) NO.42

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10467905 品番 NO.42 1/2
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
種類ボールバルブ 形状ストレート 使用流体空気 接続PT ねじの呼び1/2B ハンドル形状レバー式 トラスコ品番805-0775 質量(g)178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10467914
2019-06-22
用途:
空圧の切り替え
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

2系統の分岐の1系統の停止用に購入。
これで1系統だけ使えるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする