※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近畿製作所
近畿製作所の 汎用管継手
近畿製作所の 配管用ワンタッチ管継手
ボールコック(内ネジ) NO.42
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10467914
品番
NO.42 1/4
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種類
ボールバルブ
形状
ストレート
使用流体
空気
接続
PT
ねじの呼び
1/4B
ハンドル形状
レバー式
トラスコ品番
805-0776
質量(g)
66