近畿製作所
近畿製作所の 汎用管継手
近畿製作所の くい込み管継手・インサート管継手
異径ニップル No.9
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10468088
品番
NO.9 1/8X1/4
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
エアー配管用中間継ぎ手です。
形状
異径ニップル
接続ねじ種類
PFXPF
接続ねじ呼び径
1/8×1/4
用途
エアー配管、回路中や末端のコネクト
トラスコ品番
805-0828
材質
真鍮
質量(g)
15
使用温度範囲(℃)
-10〜60
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
圧縮空気
注意
※空気専用です。