※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

回転式ウレタンホースジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径PT1/4メネジ 注文コード10468176 品番NO.6510FR
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は管接続口径など5種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径PT1/4メネジ トラスコ品番805-0799 質量(g)66 材質真鍮 形状回転式ホースジョイント 管接続口径PT1/4メネジ 内径×外径(Φmm)6.5×10 ねじの種類PT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする