※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近畿製作所
近畿製作所の 汎用管継手
近畿製作所の 配管用ワンタッチ管継手
回転式ウレタンホースジョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10468194
品番
NO.6510TR
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
805-0803
質量(g)
82
材質
真鍮
形状
回転式ホースジョイント
内径×外径(Φmm)
6.5×10