※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近畿製作所
近畿製作所の 汎用管継手
近畿製作所の 配管用ワンタッチ管継手
回転式ウレタンホースジョイント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
PT1/4オネジ
注文コード
10468212
品番
NO.8512MR
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
PT1/4オネジ
トラスコ品番
805-0814
質量(g)
68
材質
真鍮
形状
回転式ホースジョイント
管接続口径
PT1/4オネジ
内径×外径(Φmm)
8.5×12
ねじの種類
PT