三ツ又ホースロ NO.14

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10468255 品番 NO.14 1/4
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

エアー配管用中間継ぎ手です。

使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1.0 用途エアー配管、回路中や末端のコネクト 仕様3方向120°分割タケノコホース口1/4 トラスコ品番805-0709 材質真鍮 形状三ツ又ホースロ 質量(g)32 使用温度範囲(℃)-10〜60
注意
※空気専用です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10468264
2017-06-14
用途:
樹脂とは違い金属なので寿命も長く中を通す液体の影響も無いので安心して使っています。
自動車・二輪車・自転車関連業

満足して使ってはいますが、出来れば全体的にコンパクトが良いかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする