※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

蝶ナット 1/4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10468587 品番NO.16 1/4
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

エアー配管用中間継ぎ手です。

使用流体圧縮空気 用途エアー配管、回路中や末端のコネクト 仕様G1/4蝶ナット トラスコ品番805-0715 材質真鍮 形状蝶ナット 質量(g)15
注意
※空気専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする