※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

二股エアージョイント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10468614 品番 NO.22AF 1/4
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

エアー配管用ソケットプラグです。

使用流体圧縮空気 用途エアー配管、回路中や末端のコネクト 仕様ペアー台付ー蝶ナットG1/4xエアージョイントソケットNo.26タイプ直列二方向出し。 トラスコ品番805-0723 材質アルミ、真鍮 形状二股エアージョイント 質量(g)352
注意
※空気専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする