※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近畿製作所
近畿製作所の 汎用管継手
近畿製作所の 配管用ワンタッチ管継手
二股ボールコック 1/4
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10468632
品番
NO.22BF 1/4
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
種類
ボールバルブ
使用流体
空気
ねじの呼び
1/4B
ハンドル形状
レバー式
トラスコ品番
805-0724
形状
二股ボールコック
質量(g)
241