※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐藤真空
佐藤真空の 真空機器
佐藤真空の 真空配管用継手
ブランクフランジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10469165
品番
ALS-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
40
寸法B(Φmm)
26.2
寸法C(Φmm)
20
トラスコ品番
838-6418
材質
SUS304
形状
フランジ
質量(kg)
0.5
種類
メカニカル式継手
使用流体
空気
アズワン品番
61-3611-57
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10469165
ALS-25
18268455
ALS-25
ブランクフランジ
佐藤真空
1個(1個)
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました。