※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三協リール
三協リールの 汎用管継手
三協リールの くい込み管継手・インサート管継手
TRIENS 高圧スピンジョイント 3/8
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10469262
品番
SSP-3N
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
種類
ねじ込み継手
形状
ストレート
接続ねじ種類
G
接続部のサイズ
メスネジG3/8Bメスシート オスネジG3/8(シート面変換材付属)
全長(mm)
68
材質(本体)
ステンレス/真鍮
最高使用圧力(MPa)
15
トラスコ品番
838-6566
質量(g)
140
接続ねじ
3/8
使用流体
エア・水・オイル
最高使用温度(℃)
100
推奨締付トルク範囲(N・m)
20