※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5クロスコネクター M5×0.8 4箇所

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード10469278 品番M5-C
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
形状クロスコネクター 使用流体圧縮空気、真空 接続ねじ種類M ねじサイズM5X0.8 適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5〜60 寸法B1(mm)10 寸法B2(mm)5 質量(g)5.4 トラスコ品番808-2369

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする