※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の くい込み管継手・インサート管継手
PTチーズSUS304
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10469357
品番
PTS-2F-2M
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
形状
チーズ
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
RXRc
ねじサイズ
1/4X1/4
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40
寸法A(mm)
27
寸法C(mm)
19
二面幅B(mm)
16
寸法L(mm)
21
質量(g)
28.4
トラスコ品番
808-3985