※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTチーズSUS304

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10469366 品番 PTS-2F-3M
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
形状チーズ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類RXRc ねじサイズ3/8X1/4 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40 寸法A(mm)31 寸法C(mm)21.5 二面幅B(mm)19 寸法L(mm)24.6 質量(g)34.2 トラスコ品番808-3986

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする