※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリーブコネクターニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10469883 品番 YPN-8-03
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
形状ニップル 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類R ねじサイズ3/8 適合チューブ外径(Φmm)8 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40 寸法A(mm)29.4 二面幅H1(mm)17 二面幅H2(mm)14 寸法L(mm)23 チューブ挿入長さ(mm)14.4 質量(g)29 トラスコ品番808-3147

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする