401-TU テラピンユニバーサルティ 6mm・M5×0.8 千代田通商 10470215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テラピンユニバーサルティ 6mm・M5×0.8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)4
ねじサイズ1/8
接続ねじ種類R
内容量1個注文コード10470215品番401-TU
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
形状ユニバーサルティーコネクター使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類Rねじサイズ1/8適合チューブ外径(Φmm)4適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)10.2寸法B(mm)18寸法C(mm)24.8二面幅H(mm)10寸法L(mm)14チューブ挿入長さ(mm)5.7質量(g)10.8トラスコ品番808-3401
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする