※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の くい込み管継手・インサート管継手
ホースソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10470416
品番
H5-2F
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
形状
ソケット
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
Rc
ねじサイズ
1/4
ホース外径(Φmm)
8
ホース内径(Φmm)
5
適合チューブ
TE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
15
二面幅H1(mm)
16
二面幅H2(mm)
14
質量(g)
30.6
トラスコ品番
808-2846
RoHS指令(10物質対応)
対応