※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の その他汎用管継手
メガカップリングプラグ 10X12.5用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10470468
品番
PME-8
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
形状
ニップル
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
使用温度範囲(℃)
-5〜60
寸法A(mm)
44.5
寸法C(mm)
17
寸法E(mm)
17
質量(g)
41
トラスコ品番
808-3974