※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メガホースニップル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10470504 品番 ME-10-02M
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
形状ホースニップル 使用流体圧縮空気 接続ねじ種類R ねじサイズ1/4 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-5〜60 寸法A(mm)34.5 二面幅H1(mm)19 二面幅H2(mm)19 寸法L(mm)28.5 質量(g)47.3 トラスコ品番808-2384

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする