※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の その他汎用管継手
メガホースニップル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10470513
品番
ME-10-03M
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
形状
ホースニップル
使用流体
圧縮空気
接続ねじ種類
R
ねじサイズ
3/8
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
使用温度範囲(℃)
-5〜60
寸法A(mm)
35.5
二面幅H1(mm)
19
二面幅H2(mm)
19
寸法L(mm)
29.1
質量(g)
47.7
トラスコ品番
808-2386