※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の その他汎用管継手
メガホースニップル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10470522
品番
ME-8-02M
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
形状
ホースニップル
使用流体
圧縮空気
接続ねじ種類
R
ねじサイズ
1/4
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
使用温度範囲(℃)
-5〜60
寸法A(mm)
34.5
二面幅H1(mm)
17
二面幅H2(mm)
17
寸法L(mm)
28.5
質量(g)
39.5
トラスコ品番
808-2388