※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の その他汎用管継手
ユニホールドFUJI2ポート 取出し用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10470608
品番
UF03-2F10
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
本体:真鍮
シール材:ニトリルゴム
使用流体
圧縮空気
継手
10mm
適合チューブ
TE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
-5〜60
トラスコ品番
808-4312
形状
ユニホールド
質量(g)
107.6