千代田通商
異径ニップルメッキ付
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ねじサイズ
1/8X1/4
1/8X1/4
1/4X1/2
3/8X1/2
1/4X3/8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10470863
品番
D-1M-2M-N
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
形状
異径ニップル
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
RXR
ねじサイズ
1/8X1/4
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)
24
二面幅H(mm)
14
質量(g)
16.5
トラスコ品番
808-2691