※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の カプラー/レバーカップリング
千代田通商の カプラー
CHSカップリングソケットMPタイプ 6.5X10ホース用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10472272
品番
CHS-6.5H-MP
参考基準価格(税別)
¥1,034
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
種類
カプラ
適合チューブ外径(Φmm)
10×6.5
二面幅H1(mm)
19
二面幅H2(mm)
16
寸法A(mm)
62.5
寸法C(mm)
25
質量(g)
126
トラスコ品番
808-4446