※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリージョイント3 4WAY 10mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10472823 品番 4MK4-10
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)10 二面幅H(mm)26 ねじ径T1Rc1/2 ねじ径T2Rc3/8 寸法A(mm)145 寸法B(mm)52 寸法C(mm)67.9 寸法E(mm)131 寸法F(mm)40 寸法J(mm)135 寸法K(mm)2 寸法L(mm)21 寸法M(mm)33 寸法N(mm)24 寸法P(mm)26 寸法Q(Φmm)6.5 質量(g)656.2 トラスコ品番808-3563

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする