※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリージョイント4 4WAY 8mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10473198 品番 4MM2-08
参考基準価格(税別)¥6,070 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)8 二面幅H(mm)21 ねじ径T1Rc3/8 ねじ径T2Rc1/4 寸法A(mm)123 寸法B(mm)46 寸法C(mm)50 寸法E(mm)109 寸法F(mm)34 寸法J(mm)110 寸法K(mm)2 寸法L(mm)18 寸法M(mm)25.5 寸法N(mm)21.5 寸法P(mm)21 寸法Q(Φmm)6.5 質量(g)375.2 トラスコ品番808-3568

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする