曜日別特売
9510H-FE6-3 ニチアス フィメイルエルボ ニチアス 10474537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニチアス フィメイルエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじ径Rc3/8
管接続口径Rc3/8
内容量1個注文コード10474537品番9510H-FE6-3
参考基準価格(税別)¥15,872販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
種類ねじ込み継手形状フィメイルエルボ材質PTFE使用流体薬品ねじ径Rc3/8適合チューブ外径(Φmm)6トラスコ品番730-9775質量(g)20管接続口径Rc3/8ねじの種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする