※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の 配管用ワンタッチ管継手
タッチコネクターエルボコネクター(金属)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10475325
品番
CKL-4-M5
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
形状
エルボコネクター
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
M
ねじサイズ
M5X0.8
適合チューブ外径(Φmm)
4
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40
寸法A(mm)
26.2
寸法B(mm)
21.5
寸法C(Φmm)
12
二面幅H1(mm)
10
寸法L(mm)
18
チューブ挿入長さ(mm)
19.5
質量(g)
28.2
トラスコ品番
808-2637